曜日別特売
グリーン プルーフロンGRトップ(2液型) 日本特殊塗料 35161334

 

グリーン プルーフロンGRトップ(2液型) 日本特殊塗料 35161334
グリーン プルーフロンGRトップ(2液型) 日本特殊塗料 35161334

プルーフロンGRトップ(2液型)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1缶(18kg)
グリーン
内容量1缶(18kg)注文コード35161334品番グリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

2液型ウレタンの標準的なトップコート(保護材)です。弾力のある塗膜を形成し、耐候性に優れた仕上がりが得られます。 ウレタン塗膜防水システム

用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水グリーン仕様18Kgセット主成分2液型ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤(5:1)をよく攪拌して、6時間(23℃)以内に施工してください。必ず下塗り(プライマー)若しくは中塗りを施工してください。湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35161316
2020-05-02
用途: ウレタン防水工事
建設業・工事業

塗りやすく乾きも結構早く使いやすい方だと思います
弾力も良い感じです
また使いたいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする