PP05 ローラーバケット モノタロウ 35161436

PP05 ローラーバケット モノタロウ 35161436 PP05 ローラーバケット モノタロウ 35161436

ローラーバケット

(65件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35161436 品番PP05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗料がたっぷり入ります。
塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。

高さ(mm)140 材質PP 底面サイズ(mm)210×155 商品タイプ本体
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【ローラーバケット 】 塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。.
この動画は、7人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35161436 PP05 35308436 PP05 ローラーバケット モノタロウ ローラーバケット モノタロウ 1個 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35308436
2026-01-04
用途:
予備購入です。
安田工業 様 (建設業・工事業)

リピート購入です。
あまり使わないけど現場によりすごく便利です。
よくアルバイトの方に使ってもらってます。

2025-11-25
用途:
塗装時
不動産業

ローラーバケット スターターセットを購入したが、複数の場所を同時に実施する必要があった為に購入。やや小型のサイズなので、狭い場所での作業で便利。

2025-09-14
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

取っ手が抜けやすいですが、価格が安いので満足です。

2024-12-19
用途:
単発の塗装
製造業

日常的に塗装を行うのでなければ、内容器やネットとのセット品 68985008 や、底面大きめローラー付のセット 55143707 がお得でお気楽かも。

2人が参考にしています
対象商品:
35308436
2024-01-19
用途:
塗装時
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

物置屋根塗装時使用する、ローラーで塗るためこの容器とローラー慣らしを使い塗装

2024-03-19
用途:
塗装
大和田塗装 様 (建設業・工事業)

Sサイズです!みなさん間違えないようにしましょう!

3人が参考にしています
対象商品:
35308436
2024-02-11
用途:
塗装作業時
サービス業

安くて使いやすくて満足です。これからもリピートします。

対象商品:
35308436
2023-06-05
用途:
塗装作業時
その他業種

屋根・外装等の塗装時にペイント塗料の入れ物として使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする