日本特殊塗料
日本特殊塗料の 屋根/瓦/トタン用
日本特殊塗料の 防水材
プルーフロン ソフトクロス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
35161508
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポリエステル繊維の防水材用補強布です。下地の凸凹になじみやすく、施工も容易です.。ウレタン塗膜防水システム
主成分
ポリエステル繊維
用途
屋上・ベランダ防水・ウレタン防水
長さ(m)
50
幅(m)
1.02
危険物の類別
非危険物