荷造り紐 紙ヒモ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35162093 品番 M-153-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

紙製の荷造り・結束紐。
新聞紙回収用の紐に最適。
古紙回収と一緒に再生できます。

太さ(Φmm)約3 長さ(m)約50 材質 クラフト 質量(g)180 トラスコ品番367-5921 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35162041
2023-05-09
用途:
昆虫飼育
教育・研究機関

昆虫に水を与える際に水指に刺すのにちょうど良い太さでした。

対象商品:
35162057
2023-01-19
用途:
段ボールの結束
製造業

段ボールの結束に使用しておりますが、重宝しております。目的使用での強度は十分ですが、水濡れには注意が必要で、性質上すぐに切れます。

対象商品:
35162093
2020-11-02
用途:
古紙の結束
卸売・小売業

幅が3mmは重い古紙を結束してもちぎれない。丈夫にできています。

対象商品:
35162041
2021-03-28
用途:
新聞紙整理
有限会社両磐電気 様 (建設業・工事業)

細くても、丈夫で気に入ってますし、また購入したいと思います。

対象商品:
35162041
2018-07-25
用途:
新聞紙、古紙等をまとめるとき
株式会社玉吉製作所 様

新聞紙等をまとめる為に使っております。
可もなく不可もない感じです。

対象商品:
35162075
2017-08-19
用途:
雑誌や段ボールを縛るのに利用

古紙回収に出す際に雑誌や段ボールを縛るために利用。特に問題ありません。

対象商品:
35162041
2017-12-24
用途:
新聞紙をまとめる

普通に可もなく不可もなく、
問題無く使用しております

対象商品:
35162041
2015-10-27
用途:
資源古紙のまとめ用
教育・研究機関

ん〜思ったよりも小さくて(少なくて)荷作り用紐としてはすぐ切れてしまう感じです。手芸工作用としては柔らかくて扱いやすいのでしょうが・・・

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする