Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の たてとい
たてとい
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20本)
注文コード
35162165
品番
KQZ241TJ
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
オークブラウン
材質
耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2700
サイズ
(たてとい)60
適合サイズ
(たてとい)60