HHR-3MVS/2B 充電式エボルタ Panasonic(パナソニック) 35162172

充電式エボルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35162172 品番HHR-3MVS/2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

充電済みで買ってすぐに使えます。充電後1年後でも約80%の容量を維持。
くり返し寿命※1600回(JIS C8708の試験条件に基づく目安。但し、機器及び使用条件により、実際のサイクル回数は異なることがあります。)、使いたい時にすぐ使用可能、つぎ足し充電可能。
アルカリ乾電池より長もちで、中電流領域以上の機器で約2倍長もち。

セット内容電池(単3HHR-3MVS×2本) 電圧(V)1.2 タイプ単3形 公称容量(mAh)min1950 入数1パック(単3電池2本入) 使用可能回数1600回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする