FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
12.7角エクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162199
品番
1/2WETB-150
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
インパクトレンチ用延長ソケットです。
ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
差込角(sq.)
12.7(1/2")
用途
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
質量(g)
224
全長L(mm)
150
ピン形式
4-P1
Oリング
4-O1
駆動角(sq.)
12.7(1/2")