アルミバイス

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35162346 品番AV-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は口幅×口開×口深など4種類から選べます 他の種類を見る

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
クイックレバーを押すと口金がスライドする。

最大開口(mm)100 仕様クイックレバー付 材質アルミ製 質量(g)2010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35162312
2021-05-04
用途:
穴あけ作業時の固定
サービス業

よくあるタイプの安いドリルスタンドに取り付けるバイスとして使用しています。
アルミや真鍮で最大8mm程度の穴あけですが、特に問題ありません。
若干の浮き上がりはあるものの、注意すれば大丈夫なのでコスパ的には満足しています。

対象商品:
35162321
2021-03-11
用途:
ゴルフクラブのメンテナンス

ゴルフクラブのグリップ交換時に使用。作業台にボルトで固定してシャフト用のゴム製アタッチメントに変えて使用したところ、固定するのに十分な力が簡単に掛けられて大変便利でした。逆に力が掛かり過ぎない様に注意が必要です。以前は固定具を使用しないで交換しておりましたが、固定することで作業効率も良くなりました。マイ工房には必需品です。

対象商品:
35162321
2014-07-16
用途:
フライス加工

ミニフライス盤に取り付けてしようしていますがかなり便利です。軽い加工なら十分に対応すると思います。

対象商品:
35162321
2013-05-15
用途:
ゴルフクラブの組み立て、改造

期待した通りの機能で満足。 敢えて指摘するとバイス締め付けボルトは十字ハンドルにすべき。 現品では締め付け力が不十分。 近々改造予定。

対象商品:
35162312
2012-04-02
用途:
検査ジグ固定用

AV-120とAV-65のサイズ以外の仕様が違うのに気付きませんでした。
結局買い直すことになりそうです。もう少し詳しく表示をお願いできればと思います。

MonotaROからの回答

大変申し訳ありませんでした。
メーカーが提示している情報は記載しておりましたが不十分でしたようなので確認いたします。

対象商品:
35162312
2010-11-20
用途:
ボール盤の材料固定

届いた当日に軽く絞めただけで溶接部?から割れてしまった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする