9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35162617 品番 BTP3-08P
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。

差込角(mm)9.5 付属品ピン・リング トラスコ品番373-3351 質量(g)60 寸法L(mm)45 寸法S(mm)8 寸法D(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35162601
2022-03-18
用途:
CVTフルード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

CVTフルード交換時、ドレンボルトが6ミリヘキサゴンタイプでかなり固く、普通の六角レンチではレンチが曲がってしまい、全く歯が立ちませんでした。早急にこちらのインパクトレンチ用のヘキサゴンレンチを購入し、スピンナーハンドルを使用して作業したところ、パキン!と音を立ててすぐに外れました。さすがインパクト用のレンチです。ゆがみ一つありません。しかも信頼のKTC製です。

対象商品:
35162592
2018-06-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のKTC製を注文しました。しっかり噛み込みます。

対象商品:
35162601
2016-02-26
用途:
車両整備

もんだいなし

対象商品:
35162583
2013-01-12
用途:
油圧機器整備時
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

取り敢ず今の所問題なし

ただピン穴が貫通で無いのでピンが曲がった時が怖いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする