8NR-33B 25.4sqナットランナー用ボール付きソケット FPC 35162664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8NR-33B 25.4sqナットランナー用ボール付きソケット FPC 35162664
8NR-33B 25.4sqナットランナー用ボール付きソケット FPC 35162664

25.4sqナットランナー用ボール付きソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35162664品番8NR-33B
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。

用途
ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。
質量(g)634全長L(mm)70寸法D1(mm)48寸法D2(mm)53.5寸法S1(mm)33アズワン品番64-8392-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする