FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
12.7角エクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162734
品番
ETB-450
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
インパクトレンチ用延長ソケットです。
ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
差込角(sq.)
12.7(1/2")
用途
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
質量(g)
118
全長L(mm)
75
寸法D(mm)
24.5
駆動角(sq.)
12.7(1/2")