FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
19角エクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162768
品番
ETB-652
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
トルクレンチ用延長バーです。
差込角(sq.)
19.0(3/4")
全長L(mm)
400
用途
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
質量(g)
1352
寸法D(mm)
35.5
駆動角(sq.)
19.0(3/4")