FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
25.4角エクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162777
品番
ETB-851
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
トルクレンチ用延長バーです。
差込角(sq.)
25.4(1/1")
全長L(mm)
200
用途
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
質量(g)
1304
寸法D(mm)
49
駆動角(sq.)
25.4(1/1")