※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの スパナ/レンチ
FPCの コンビネーションスパナ
No.5スプラインソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35162856
品番
SSWP-41
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
大型車用
寸法S(mm)
41
用途
スプライン差込インパクト用ソケットです。
質量(g)
1196
全長L(mm)
82
寸法D1(mm)
62.5
寸法D2(mm)
62.5
寸法l(mm)
28