※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの スパナ/レンチ
FPCの コンビネーションスパナ
No.5スプラインコンビネーションソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162953
品番
SWBQ-4119
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
大型車用
全長L(mm)
92
質量(g)
1005
寸法D1(mm)
59
寸法l(mm)
14
寸法S1(mm)
41
用途
スプライン差込インパクト用コンビソケットです。
寸法D2(mm)
56
寸法S2(mm)
19