※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ソケットアダプター
19.0sqアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35163023
品番
WSAD-604
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
インパクトレンチの差込19.0mm角を変換。
差込角(sq.)
19.0(3/4")
用途
インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
質量(g)
187
全長L(mm)
50
寸法D(mm)
36
ピン形式
6-P1
Oリング
6-O1
駆動角S(mm)
12.7(1/2")
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。