FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ソケットアダプター
19.0sqボール付アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35163057
品番
WSAD-604B
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
インパクトレンチの差込19.0mm角を12.7mm角へ変換。
差込角(sq.)
19.0(3/4")
用途
インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
質量(g)
181
全長L(mm)
50
寸法D(mm)
36
ピン形式
6-P1
Oリング
6-O1
駆動角S(mm)
12.7(1/2")
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。