※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ソケットアダプター
25.4sqアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35163066
品番
WSAD-806
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
インパクトレンチの差込25.4mm角を変換。
差込角(sq.)
25.4(1/1")
用途
インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
質量(g)
430
全長L(mm)
64
寸法D(mm)
48
ピン形式
8-P1
Oリング
8-O1
駆動角S(mm)
19.0(3/4")
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。