※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSAD-8084 25.4sqアダプター FPC 35163084 WSAD-8084 25.4sqアダプター FPC 35163084

25.4sqアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35163084 品番 WSAD-8084
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

インパクトレンチの差込25.4mm角を変換。

差込角(sq.)25.4(1/1") 用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 質量(g)870 全長L(mm)81 寸法D(mm)55 ピン形式8-P1 Oリング8-O1 駆動角S(mm)38.1(1,1/2")
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする