FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ソケットアダプター
25.4sqボール付アダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35163093
品番
WSAD-806B
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
インパクトレンチの差込25.4mm角を19.0mm角へ変換。
差込角(sq.)
25.4(1/1")
用途
インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
質量(g)
430
全長L(mm)
64
寸法D(mm)
48
ピン形式
8-P1
Oリング
8-O1
駆動角S(mm)
19.0(3/4")
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。