曜日別特売
SR812 チェーンソーストラップ バローベ 35163224

SR812 チェーンソーストラップ バローベ 35163224
SR812 チェーンソーストラップ バローベ 35163224
SR812 チェーンソーストラップ バローベ 35163224

チェーンソーストラップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35163224品番SR812
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。

用途
チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
注意
ねじれた状態で大きな荷重を掛けない、擦り切れた製品は使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35163224
2025-04-08
用途: 高所作業
中村造園建設業・工事業

バンジータイプのため樹上作業時に邪魔にならない。
リングをツールフックに掛けられるため、チェーンソーを身体から離して携行できる上にリングによりフックからの離脱が容易だと感じる。

対象商品 : 35163224
2024-04-25
用途: チェーンソーを持って木に登るとき
製造業

腰ベルトに輪っかを引っ掛けて木によじ登り、枝を切りたいところで、ひも自体は腰ベルトにつないだままリング部をさっと外して使えて、ひも自体はつながっているから落とす恐れが少なくてなかなかよくできた紐です。

対象商品 : 35163224
2023-01-04
用途: 立木枝打ち
農・林・水産業

小型チェンソーによる立木の枝打ち作業において、木に登る際どうしても片手が使えなくなるところをチェンソーストラップを使うことで両手で登ることが出来ました。大変便利です。

対象商品 : 35163224
2022-12-26
用途: 枝打ち
有限会社八洲商事電気・ガス・熱供給・水道業

以前から探していた物でした、特売日に合わせて購入、無くてもロープで代用は出来ますが専用は有ると良いですね、縮ん時75cm、伸びた時(ゴムで引っ張られない程度)110cm、長さ的には丁度良い長さでした。

対象商品 : 35163224
2019-04-12
用途: 高所伐採作業にて
The Ryokker's農・林・水産業

ゴムも丈夫で、長さも丁度良く、色もオレンジ色と山や木の中に居ても目立つ色なので良いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする