曜日別特売
No.A100 ロープ式ウインチプーラー プーラー 35163267

No.A100 ロープ式ウインチプーラー プーラー 35163267
No.A100 ロープ式ウインチプーラー プーラー 35163267

ロープ式ウインチプーラー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット
セット内容ウインチ本体と30mロープ
内容量1セット注文コード35163267品番No.A100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。

用途
伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
セット内容ウインチ本体と30mロープ質量(kg)3.5能力(kg)(吊り下げ)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35163258
2020-04-24
用途: 庭木などの伐採用
その他業種

ロープなのでワイヤーよりは使い勝手がいいです。
10m程の木を伐採時に使用しましたが特に問題ありません。

対象商品 : 35163258
2019-03-20
用途: 伐倒木の引き寄せと、伐倒時の方向修正。
その他業種

巻き上げと、巻き戻しの切り替えがスムーズに出来るようにしてほしい。例えば、レバーの操作だけで切り替えできる様にしてもらいたい。この製品みたいに板バネを強い力で押し込んだり、裏側から押し上げたりとかなり不便に感じた。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする