曜日別特売
日本瓦銀 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 35163371

日本瓦銀 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 35163371
日本瓦銀 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 35163371
日本瓦銀 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 35163371
日本瓦銀 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 35163371
日本瓦銀 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 35163371
日本瓦銀 水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 35163371

水性屋根用遮熱塗料

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(10L)
日本瓦銀
内容量1缶(10L)注文コード35163371品番日本瓦銀
参考基準価格(税別)¥31,580販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。

用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。日本瓦銀使用場所屋外特性遮熱、耐候主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根主成分水性シリコンアクリル樹脂塗料仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~54油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
関連資料:
注意
※適さないところ/モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。

商品説明動画

水性屋根用遮熱塗料
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35163292
2023-10-08
用途: コロニヤルの屋根材を塗装するため
建設業・工事業

塗装作業はスムースに行うことができ、仕上がりも十分でした。

対象商品 : 35163371
2021-11-24
用途: 屋根の塗装
建設業・工事業

水性塗料は素人でも扱いやすいような感じがしますが、
夏の暑い時期には刷毛がすぐに固まり難しかった。
色が染まらず下地が見えてしまい、2回塗っても今ひとつな仕上がりでした。
色の選択が悪かったものと思いますが、素人にはちょっとむずかしい塗料でした。
しかし、塗り終わったときは艶が有って綺麗で、まあ、満足しました。

3が参考にしています
対象商品 : 35163335
2021-10-14
用途: 倉庫屋根工事
祥福丸水産農・林・水産業

この夏作業場のエアコンの利きが悪く交換を考えましたがとりあえず塗装してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 35163274
2019-07-25
用途: 塗装作業

屋根の防水シートの塗装塗料として選択。耐熱性、耐候性に注目し選択。
価格が高価ですが、以前使用していた塗料より、確かに塗装持ちが改善出来耐用年数の改善が図れました。

3が参考にしています
対象商品 : 35163231
2022-06-02
用途: 屋根 壁塗装
矢谷電気株式会社建設業・工事業

二回塗りしても
色がのりにくいので
何回も塗りました。

1が参考にしています
対象商品 : 35163274
2018-10-03
用途: スレート瓦塗装
サービス業

以前ホームセンターで水性アクリル塗料14L購入したのに比べ、缶のデザインが向上し、使いやすかった。

4が参考にしています
対象商品 : 35163362
2017-12-18
用途: 自宅の屋根の塗装
運輸・通信業

粘度が有り 塗り難いのが難点です。
その分 厚塗りになり 遮熱効果、耐久性が増すのかも?と期待して作業に励みました。

3が参考にしています
対象商品 : 35163231
2015-06-05
用途: 建物のひさし付近に
有限会社梅田自動車商会

濃いタイプなので 少し塗りにくい

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする