曜日別特売
12398 NP 175 ミドルローラーNP インダストリーコーワ 35163597

ミドルローラーNP

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35163597品番12398 NP 175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

一般塗装用ローラー。
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。

用途
万能用
適合平滑面トラスコ品番806-6349サイズミドル質量(g)100種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応特性一般塗装用ローラー。生地の種類ハイパイル
注意
※高粘度塗料等には性能が発揮できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35163597
2018-10-26
用途: 塗装

塗装業にとって、かなり出番の多いミドルタイプ中毛。期待していましたが値段なりでした。ネタの含み、掃き出しが悪い。しかし、平滑面の吸い込みのない(ネタをあまりつけたくない)壁面等には何とか使えるので色数が多い、痛みやすい材料使用時にはこの値段なのでコスパは逆にいいかもしれません

対象商品 : 35163597
2017-07-24
用途: 塗装作業時
有限会社外装建設業・工事業

これは、価格も高くないし使い勝手も良いので、これからも使用します。

対象商品 : 35163597
2015-12-11
用途: 大面積の塗装作業
奥山塗装事務所

半日ぐらい作業するとローラーの筒がスッポぬけちゃって、使えないよ!失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする