タイナノチューブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 内径×外径(Φmm)5×7 注文コード35163933 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内径×外径など12種類から選べます 他の種類を見る

新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。
食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます

長さ(m)20 内径×外径(Φmm)5×7 材質熱可塑性エラストマー 使用温度範囲(℃)-20〜55 適合規格食品衛生法 使用圧力(MPa)14 外径(Φmm)7 比重0.87 伸び(%)863 引張強度(MPa)14 圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70 硬度(ショア A)85 最低使用温度(℃)-20
注意
※チューブ推奨使用温度は-20〜55℃です。
※上記の値は代表値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする