ウレタン 丸棒 硬度90°

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 35164764 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
グレードTR100-90 寸法(Φmm)10 長さ(m)1 硬度90° 材質ウレタン
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35164773
2024-03-27
用途:
工場作業者からの依頼
未来工業株式会社 様 (製造業)

このサイズがあまり無く、他のネットサイトよりも安く購入出来たので良かったです。

対象商品:
35164773
2022-01-07
用途:
加工業
藤原 様

質問お願いします。この商品の表示の仕方が解りずらいのですが100丸サイズで長さ1000_で販売価格と理解して良いのですか、お答えお願いいたします。

MonotaROからの回答

ウレタン100の100はTR100-90というグレードの100をあらわしており、径ではありません。
また、レビューでは、質問を受け付けておりません。問合せ窓口より、ご質問ください。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする