タイガースポリマー
極薄シリコンシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.2
0.1
0.2
0.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
35164947
品番
-
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。
・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。
・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
10
幅(mm)
500
硬度
(タイプA):47
伸び(%)
460
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
9.4(96)
商品豆知識
ゴム素材の特長