極薄シリコンシート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 35164956 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

厚さ0.1mm〜0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。
・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。
・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。

厚さ(mm)0.3 長さ(m)10 幅(mm)500 硬度(タイプA):47 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1021:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする