- コーンバー スライド式 モノタロウ 35165105 - コーンバー スライド式 モノタロウ 35165105 - コーンバー スライド式 モノタロウ 35165105 - コーンバー スライド式 モノタロウ 35165105 - コーンバー スライド式 モノタロウ 35165105

コーンバー スライド式

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 35165105 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スライド式のコーンバーで、長さを1.2〜2Mの範囲で自由に調整できます。
進入禁止や境界用として使用できます。
設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。

黄×黒 長さ(m)1.2〜2 用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34/約40 リング内径(Φmm)約73.5
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※バー本体は塩化ビニル製ですので、長期間高温の場所で使用した場合、変形・変色するおそれがあります。予めご了承願います。
※火気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
建築工事業
庄磁工業株式会社 様 (建設業・工事業)

お世話様です。現場担当者からの依頼で注文いたしました
長いコーンはありますが、自由がきくと言う事で、大変喜んでいました

対象商品:
35165096
2024-05-27
用途:
現場での区画

価格と品質は概ね満足ですが、初使いの際に10本購入したうち1本が抜けてしまったのが残念な点でした。
返品の手間が面倒なので、ばらして接着し修理しました。
たまたまかもしれませんが、伸縮式は抜けてしまうとどうしようもないので、確実に製作してもらいたいものです。

1人が参考にしています
対象商品:
35165105
2022-01-31
用途:
工事現場にて使用
サービス業

値段以上のものだと思います。なかなか伸縮でこの値段では購入できないと思います。

対象商品:
35165105
2020-11-19
用途:
工事現場
建設業・工事業

伸縮式でこの価格はお得でした。強いて言うなら収納状態にロックできるとありがたい。まとめて持ち歩くときに伸びてしまい煩わしい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする