No.1500 スリッパ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 ブラウン 注文コード35165218 品番No.1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

水に濡れても大丈夫!
体育館・公共施設などの来客用スリッパに最適です。
EVA一体成型で弾力があり快適な履き心地です。

ブラウン サイズ(cm)26〜26.5 材質EVA サイズ9号 使用一体成型 靴タイプスリッパ
注意
※高温・直射日光では使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35165227
2021-08-07
用途:
美装工事
竹本美装 様 (建設業・工事業)

なかなかこの手のスリッパはバラ売りで手に入らないので助かりました。
履き心地も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
84078557
2021-02-02
用途:
新築物件の清掃時
ココモサービス 様 (建設業・工事業)

ゴムみたいな素材でクッション性があるので ゴミ等を踏んでも床材等を傷付ける事が減って重宝しています。値段も千円以下なのでリピ買いしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする