防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35165297 品番SEC-S-1MVGA-4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置

防水仕様屋外使用可能 用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10〜50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
カメラ設置して紙の積み具合を見る
株式会社興亜印刷 様

カメラ設置して紙の積み具合を見れるようにするつもりの線の延長で購入

対象商品:
35165297
2024-12-04
用途:
玄関先
その他業種

カメラとモニタに移るのが右と左が違いです.此れはカメラはどうすればよいですか、教えて下さい。移りはとても良いです

1人が参考にしています
対象商品:
35165297
2023-07-07
用途:
機械のトラブル防止監視
有限会社曽於木材 様 (製造業)

完璧を求めなければ、それなりで画像 設置の手軽さ価格大変良い商品だと思います。もう1台購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
35165297
2022-11-17
用途:
防犯対策
卸売・小売業

希望のサイズで解像度も満足しました。
追加で2個買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
35165297
2022-11-20
用途:
防犯対策
卸売・小売業

希望のサイズで解像度も満足しました。
追加で2個買いました。

2022-06-14
用途:
防犯用に買いました
サービス業

自分のは取説どうりに接続したらキレイに映りました。
別角度にも付けたいので買い足そうと思います、

対象商品:
35165297
2020-12-28
用途:
来客の確認用

事務所から席を外している時に来客の有無を確認する為に使用しております。
カメラは半屋外の直射日光や雨に当たらない屋根下に取り付けています。
1年半くらい使っていますが特に問題はありません。
日照の変化によるホワイトバランスの自動調整は結構ひどいですが、価格が安いので相応であると思います。
来客の簡易的な確認くらいの用途として考えれば自分的には充分なのではないのかなあと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35165297
2021-11-29
用途:
泥棒対策

説明書の通り接続{何回も何回も}したのですが画が出ません。
電源が繋がっているのかも判別できません。
メーカーに質問しているのですが未だに返答がありません。
昨今の半導体不足で機材の中に半導体が入って無いのかと思う。
株式会社ブロードウォッチは幽霊会社なのか。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする