F1GA190163250 ALMIGHTY TD2.2L mizuno(ミズノ) 35165954

F1GA190163250 ALMIGHTY TD2.2L mizuno(ミズノ) 35165954 F1GA190163250 ALMIGHTY TD2.2L mizuno(ミズノ) 35165954 F1GA190163250 ALMIGHTY TD2.2L mizuno(ミズノ) 35165954 F1GA190163250 ALMIGHTY TD2.2L mizuno(ミズノ) 35165954 F1GA190163250 ALMIGHTY TD2.2L mizuno(ミズノ) 35165954 F1GA190163250 ALMIGHTY TD2.2L mizuno(ミズノ) 35165954

ALMIGHTY TD2.2L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード35165954 品番F1GA190163250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

新設計Dソール搭載で軽快に動ける

サイズ(cm)25 エンジ×レッド 足幅EEE 材質(アッパー)人工皮革, 合成繊維 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ゴム底 アズワン品番64-8514-36 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35165927
2022-12-02
用途:
建設現場入場時
新和硝子株式会社 様 (建設業・工事業)

このセーフティーシューズ履き心地抜群とても良いです。

対象商品:
35165893
2020-06-01
用途:
内装工事
岡内装 様 (建設業・工事業)

ミズノは2足目ですがこのタイプはつま先が細身なのに窮屈な感じが全くなく、
歩きの多い仕事では負担が少ないと思います。次回も選択したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする