- 【オーダー】工事予告看板 グリーンクロス 35166679 - 【オーダー】工事予告看板 グリーンクロス 35166679

【オーダー】工事予告看板

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート 質量(kg)9 仕様(面板)プリズム高輝度 蛍光イエロー 注文コード35166679 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・質量・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

社名を入力することができます。
工事名・期間をご指示ください。
文言を変更していただくことも可能です。

文字内容工事予告 材質枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート タイププリズム高輝度反射 用途工事用立看板として。 仕様(面板)プリズム高輝度 蛍光イエロー 質量(kg)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1100×1550×25 サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35166609
2021-12-23
用途:
道路照明工事
建設業・工事業

発注後の対応も早く、校正とおりの作成で文字が見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする