弘進ゴム
弘進ゴムの エプロン
弘進ゴムの 食品加工・水産現場用エプロン
エバライトソフト 胸付前掛 C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35167774
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
日本製。耐アルカリ、オゾン、耐候性の優れる。焼却時にダイオキシンの発生がしない。共紐タイプ(1.3m×2本)
色
白
サイズ
L
種別
前掛
材質
E.V.Aフィルム
用途
食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
仕様
共紐
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
215
タイプ
スタンダード(アイレット4つ)
加工
高周波ウエルダー
胴幅(cm)
85
総丈(cm)
110
裾幅(cm)
90
胸幅(cm)
21
脇丈(cm)
78