弘進ゴム
弘進ゴムの エプロン
弘進ゴムの 食品加工・水産現場用エプロン
合成ゴム前掛 NBR-90
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35168088
品番
NBR-90
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
色
白
サイズ
M
種別
前掛
機能
軽量、抗菌、耐油、共紐
材質
表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%
用途
食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
240
タイプ
スタンダード(アイレット4つ)
加工
縫製
耐熱温度(℃)
130(JIS K 6404)
胴幅(cm)
90
総丈(cm)
110
裾幅(cm)
90
耐寒温度(℃)
-25(JIS K 6404)
胸幅(cm)
21
脇丈(cm)
82