ファントム F-260

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35169409 品番 F-260
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

一般作業用。着脱しやすいベルトタイプ。鋼製先芯入。4E。耐油底。吸汗裏布、中敷仕様。

サイズ(cm)29 機能耐油底、反射マーク付(腫部)、吸汗性裏布・中敷 甲被タイプベルトタイプ ブラック 材質(先芯)鋼製 足幅4E 用途一般作業用。現場作業用 形状ハイカット 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする