曜日別特売
FD700-81 パワーアジャスター HAKKO(白光) 35169847

FD700-81 パワーアジャスター HAKKO(白光) 35169847
FD700-81 パワーアジャスター HAKKO(白光) 35169847
FD700-81 パワーアジャスター HAKKO(白光) 35169847

パワーアジャスター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35169847品番FD700-81
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ニクロムヒータータイプのはんだこての出力を100~50%に調整できる温度調節器です。作業に応じて電気こての温度を下げることができます。

対象機種RED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID電圧(V)100プラグ平形
注意
※はんだこて/手芸こて以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: ハンダごて など

少し実験していて、間違えて容量以上のものを繋いでしまい、ショートさせて壊してしまいました。容量にご注意ください。

対象商品 : 35169847
2020-06-27
用途: はんだごての温度調整
その他業種

白に黄色の配色に魅かれて白光にしました。残念なことはツマミの回転感触が回れば良い!の設計思想が同意できませんでした。満足度はやや不満とさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする