画像準備中

浴室テレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35169865 品番VB-BS169W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

BS/CS視聴可 Bluetooth搭載でスマホの音楽も楽しめます

付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン用)2本、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、取扱説明書(保証書付)、工事説明書 寸法(mm)【電源ボックス】約70×220×74(コネクターなど突起物含まず)、【リモコン】約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(kg)【モニター】約2.4(据付板含まず)、【電源ボックス】約0.7、【リモコン】約85g(電池含まず) ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)定格15(待機時約1.6) 電源【モニター、チューナー】AC100V 50/60Hz、【リモコン】DC3V(単4形乾電池2個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】485×265×33( ケーブル・コネクタ含まず ) 光源LED 使用湿度範囲5〜90%RH(ただし結露なきこと+40℃90%RHを最大とする) コントラスト比700:1 視野角左右各約70°,上約60°,下約25°(標準値) 入力端子【電源入力】VVFケーブル接続器、【アンテナ入力】地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡F型コネクター、【HDMI入力】HDMI端子コネクター(タイプA)/接続には別途HDMIケーブルが必要です。 受信周波数【地上デジタル】SDB-T90〜770MHz、【BS/110度CSデジタル】ISDB-S1032〜2071MHz 画面サイズ16V型(幅34.4×高さ19.4対角39.4cm) 出力端子【外部スピーカー出力】2.5W+2.5W(1kHz,4Ω)(※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット(VB-AF73、VB-AF77)が必要です。)、【無線音声出力】Bluetooth出力:最大到達距離10m(※接続には、別途Bluetoothスピーカーが必要です。)、(※双方向Bluetooth(送信側のスマートフォンにもBluetooth機能が搭載されている必要があります。)) 画素数横1920×縦1080 防水仕様【モニター】JISIPX5相当、【リモコン】JISIPX7相当 年間消費電力量(kWh/年)43 受信チャンネル(ch)【CATVパススルー対応】VHF1〜12ch/UHF13〜62ch/C13〜62ch 構成部品miniB-CASカード(赤)、電源接続ケーブル4.0m、アース線、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、F型中継接栓、アンテナケーブル4.0m 音声出力1W+1W 最大輝度(cd/m2)300
注意
※設置には別途工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする