付属品miniB-CASカード(赤)、リモコン、単4形乾電池(リモコン用)2本、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線、据付板、モニター固定ネジ(M4X10)4本、モニター固定ネジ星形(防犯用)2本、据付板取付けネジ8本、F型中継接栓、マグネット(リモコンホルダー用)、アンテナケーブル4.0m、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
寸法(mm)【電源ボックス】約70×220×74(コネクターなど突起物含まず)、【リモコン】約50×150×22(ホルダー含まず)
質量(kg)【モニター】約6.0(据付板含まず)、【電源ボックス】約0.7、【リモコン】約85g(電池含まず)
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0〜50
消費電力(W)定格20 (待機時約1.6)
電源【モニター、チューナー】AC100V 50/60Hz、【リモコン】DC3V(単4形乾電池2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】580×395×38( ケーブル・コネクタ含まず )
光源LED
使用湿度範囲10〜90%RH(ただし結露なきこと+40℃90%RHを最大とする)
視野角左右各約85°上下各約80°(標準値)
入力端子【電源入力】VVFケーブル接続器、【アンテナ入力】地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡F型コネクター、【HDMI入力】HDMI端子コネクター(タイプA)/接続には別途HDMIケーブルが必要です。
受信周波数【地上デジタル】SDB-T90〜770MHz、【BS/110度CSデジタル】ISDB-S1032〜2071MHz
画面サイズ22V型(幅47.7×高さ26.8対角54.7cm)
出力端子【外部スピーカー出力】2.5W+2.5W(1kHz,4Ω)(※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット(VB-AF73、VB-AF77)が必要です。)、【無線音声出力】Bluetooth出力:最大到達距離10m(※接続には、別途Bluetoothスピーカーが必要です。)、(※双方向Bluetooth(送信側のスマートフォンにもBluetooth機能が搭載されている必要があります。))
画素数横1920×縦1080
防水仕様【モニター】JISIPX5相当、【リモコン】JISIPX7相当
年間消費電力量(kWh/年)49
受信チャンネル(ch)【CATVパススルー対応】VHF1〜12ch/UHF13〜62ch/C13〜62ch
音声出力2.5W+2.5W