#05753 ボンドスーパージョイントX コニシ 35170014

ボンドスーパージョイントX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500g)
ニューベージュ
内容量1本(500g)注文コード35170014品番#05753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

フィルム容器で押し出し性良好。
ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。
色つきノズルで視認性アップ。
ロングノズルで作業性アップ。
被膜が柔らかく切れにくい。

用途
壁紙の剥がれ防止
天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング
下地のすき間、凹凸補修
ニューベージュ成分アクリル樹脂系エマルジョン形容量(g)500標準使用量60~70m/本(口径2mm)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35170057
2025-09-23
用途: クロス工事
エムズ内装建設業・工事業

使いやすい カッターで切るのが面倒なところがあるが使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする