ボンドスーパージョイントX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500g) 注文コード 35170048 品番 #05686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

フィルム容器で押し出し性良好。
ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。
色つきノズルで視認性アップ。
ロングノズルで作業性アップ。
被膜が柔らかく切れにくい。

用途
壁紙の剥がれ防止
天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング
下地のすき間、凹凸補修
ホワイト 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 容量(g)500 標準使用量60〜70m/本(口径2mm) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35170057
2025-09-23
用途:
クロス工事
エムズ内装 様 (建設業・工事業)

使いやすい カッターで切るのが面倒なところがあるが使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする