SOJ-817 きれいに貼れる障子紙 リンテックコマース 35170206

SOJ-817 きれいに貼れる障子紙 リンテックコマース 35170206 SOJ-817 きれいに貼れる障子紙 リンテックコマース 35170206

きれいに貼れる障子紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35170206 品番SOJ-817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

美しい風合いの障子紙です。
明るさが20%アップ(特厚口比)

用途柄やサイズが豊富◎障子建具やお部屋に合わせて好きな物をお選びください。糊・両面テープどちらでもお貼りいただけます。 材質パルプ(70%)、レーヨン(25%)、ビニロン(5%)、蛍光剤配合 タイプ団地サイズ 使用の目安障子4枚分 無地 縦(cm)94 横(cm)720
注意
※紙で手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする