SOJ-829 きれいに貼れる障子紙 リンテックコマース 35170276

SOJ-829 きれいに貼れる障子紙 リンテックコマース 35170276 SOJ-829 きれいに貼れる障子紙 リンテックコマース 35170276

きれいに貼れる障子紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35170276 品番SOJ-829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

美しい風合いの障子紙です。
明るさが20%アップ(特厚口比)

用途柄やサイズが豊富◎障子建具やお部屋に合わせて好きな物をお選びください。糊・両面テープどちらでもお貼りいただけます。 材質パルプ(70%)、レーヨン(25%)、ビニロン(5%)、蛍光剤配合 タイプ美濃判 使用の目安腰板付障子4枚分 さくら 縦(cm)28 横(cm)1900
注意
※紙で手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする