リンテックコマース
リンテックコマースの 内装資材
リンテックコマースの 壁紙・シート
リンテックコマースの ふすま・障子紙
ちょっと障子紙
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
35170495
品番
SOJ-815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
障子紙の破れを手軽に補修できるちょっとサイズの障子紙
ペットのイタズラで…障子の下部だけ破れてしまったときなどに貼りやすい巾94cmのちょっと障子紙
用途
全部貼り替えるまでもないちょっとした障子紙のやぶれを手軽に補修できます
材質
パルプ(40%)、再生紙(40%)、レーヨン(15%)、バインダー(5%)、蛍光剤配合
縦(cm)
28
横(cm)
94
模様
桜雪
注意
※紙で手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。