リンテックコマース
リンテックコマースの 内装資材
リンテックコマースの 壁紙・シート
リンテックコマースの ふすま・障子紙
障子用カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35170513
品番
HT-068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
丸刃なので、濡れた障子紙も簡単にきれいにカットできます!
用途
障子紙を切る際に使用します。
付属品
替刃1枚
仕様
丸刃タイプ
材質
刃:スチール 柄:アルミ合金
カッター刃(mm)
22
ホルダー寸法(mm)
32
注意
※カッターで手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。