ちょっと障子・ふすまシール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 35170547 品番 SOJ-S051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール
すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。
補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。
シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。

用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。 材質和紙、アクリル系樹脂 枚数柄3枚、白無地1枚 さくら白 縦(cm)10 横(cm)20
注意
※裏紙はすべりやすいので注意

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35170547
2022-12-04
用途:
ふすまの破れ補修
宮中ペットサービス 様 (サービス業)

簡単で破れた形状に合わせてカットしシールとしてそのまま貼れるためスピーディーに補習ができました。もう少し濃いめの色合いが欲しいですね。

対象商品:
35170547
2021-01-29
用途:
破れた障子の応急処置
不動産業

破れた障子紙を変えるのも大変なので、応急処置にシールを貼ることにしました。かわいらしくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする