フィルム貼りスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35170748 品番HT-061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

窓ガラスへのフィルム施工の必需品
ガラス面などにフィルムを貼る際、事前にスプレーするだけで気泡が出にくくなります。
フィルムとガラスの間の空気・水抜きが簡単にでき、フィルムをきれいに貼る事ができます。

材質
原液:アンモニア水、水、POE
噴射剤:DME
用途ウインドーフィルムを貼る際に使用します。窓ガラス、粘着面、フィルムの表面にたっぷりスプレーするのが、きれいに貼るコツです◎ 内容量(mL)300 液性弱アルカリ性 使用量約3m2
注意
※のみこまない
※高温と火気に注意して、用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35170748
2024-08-19
用途:
依頼時作業

リンテックフィルムはよく使っているのですがこのスプレーは使ったことが無い。乾く直前に白くなる傾向が強いのでフロントには向かないと感じた。今回スキージーが壊れてちゃんと液体きれなかったせいもあるかもしれないが、、、それと、した処理はしっかりしなければ滑るものも滑らないので注意。

対象商品:
35170748
2021-12-29
用途:
トラクター
農・林・水産業

使用感は十分満足です。安くて良いと思います。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする