曜日別特売
HT-062 フィルム剥しスプレー リンテックコマース 35170757

フィルム剥しスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35170757品番HT-062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

視界スッキリ。ガラスに残った「のり」もキレイに取る
ガラス面などに貼られたフィルムを簡単にはがす事のできるスプレーです。
はがした後に残った頑固なのりも簡単に落とせます。紙ステッカーやシールはがしにも使用できます。

材質
原液:アルコール類、リモネン
噴射剤:LPG
用途ウインドーフィルムをはがす際に使用します。頑固な糊残りにも効果的です。内容量(mL)220使用量約4m2
注意
※のみこまない
※高温と火気に注意して、用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする