どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35170915 品番 NSR-302S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

いろんなタイプのガラスに貼ることができます。
一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、
表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。
室内を屋外から見えないように目かくしできます
真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。
糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。
水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。
アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。

用途お風呂の窓等に。 材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム プチフラワー 耐熱温度(℃)80 縦(cm)46 横(cm)90
注意
※屋内用です。
※透明ガラスにも貼れますが、貼ると吸着面に筋状のあとが残り、表面に透けて見えます。
※Low-Eガラスには貼らないでください。
※網入りガラス・複層ガラスに貼る場合は、1m2以上は貼らないでください。
※プラスチックの平らな面に長時間ご使用の場合、はがした際に吸着層が残ることがあります。
※一部凸凹の激しいプラスチック面などに貼るとはがれる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
給湯室の窓ガラス

凹凸があるガラスはすぐはがれます
ガラスをきれいに拭いてから貼りましたが、ペロッと落ちてしまいます
とりあえず、両面テープを何か所かにつけて押さえています
吸着が弱すぎると思います
室内が暗くならず、紫外線カットでまぶしさがないのはとても良いです

2025-08-03
用途:
窓の目隠し
製造業

半透明タイプとは異なり、白色で完全に視界を遮ることが出来ます。また肉厚なので、気泡やしわができにくく、何度でも貼り直しが出来ます。

2025-03-24
用途:
お風呂場の窓の目隠し。

設置(貼り付け)作業は楽で綺麗に張り付くのですが、お風呂場使用の温度変化のためか(?)3、4日でシワが発生してしまいました。直してもまたすぐに同じ状態になります。ちなみにペアガラスです。お風呂場にも貼ることが可能と書いてあったので購入しました。残念です。

2024-10-24
用途:
風呂場の窓ガラス
有限会社笛木塗装 様 (建設業・工事業)

風呂場の窓ガラスに貼りました。
日中は白なので明るく、本当に影が映らないのか?不安でしたが
夜、電気がついていても中は全く見えませんでした。
感動しました。
脱衣場にも貼りたくて追加注文しました。
施工もとても貼りやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35170888
2022-08-17
用途:
遮熱・遮光の為、事務所の窓に貼付
卸売・小売業

事務所内の温度を下げるのに大変有効だと思います。凹凸のあるガラス面に貼ることのできる商品が少ないので購入出来て本当に助かりました。また張り直しも簡単に出来ます。他の窓用に今回2回目の購入ですが、2年前から使用している同商品は現在も効果を発揮しています。価格も安価ですし、大変良い商品だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35170888
2022-10-20
用途:
浴室用

入浴中、気になっていたのですがこのシートを張ってからは全く映らなくなり、リラックスでき喜んでおります。たいへん良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35170888
2021-12-02
用途:
風呂場のガラス窓の目隠し
製造業

ガラスの表面の凹凸が大で不安がありましたが、追従性が良く簡単に密着させることができました。素人でも簡単でした。

対象商品:
35170888
2020-02-21
用途:
事務所の窓の西日対策
卸売・小売業

簡単にカットでき、窓に貼る作業も何度もやり直すことができるので
大変助かりました。西日の眩しさもかなり軽減されますが、採光も
とれるので事務所が暗くならず快適に過ごしております。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする