障子用両面テープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2巻) 注文コード 35170976 品番 TP-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

障子の貼り替えに新提案!
のりを使わないので汚れず簡単に貼れて、きれいにはがせる!
障子紙約2枚分貼れます。

用途プラスチック障子紙や、アルミ製の障子枠にも最適です。 材質中芯:PET、粘着剤:アクリル系、はくり紙:ポリエチレンラミネート紙 縦(cm)0.5 横(cm)4000
注意
※裏紙はすべりやすいので注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35170976
2025-04-20
用途:
障子張り替え作業

商品には記載されていませんが、「プラスチック障子」「紙の障子」のどちらにも対応しているようです。
あとは数年後の張替え作業時に、きれいに「はがせるのか?」が心配点です。

2025-02-05
用途:
障子の張替え
その他業種

プラ障子の張りに使いましたが、普通にちゃんと使えました。今までノリでしたので感動の楽さです。

対象商品:
35170976
2024-12-07
用途:
障子の張り替え
その他業種

糊よりテープの方が綺麗に張り替えることができました。
剥がすときに楽に剥がせるか期待します。

対象商品:
35170967
2023-08-09
用途:
障子を貼るため

粘着力が強くていい。時間がたってみないとわからないが、熱に強いか。今度張り替えるときに両面テープがきれいに取ることができるのか不安だ。そういった点について商品に説明分が欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
35170967
2023-07-19
用途:
障子
株式会社ヒートテクノ 様

障子用の幅でとても使いやすく
両面テープも簡単にはがせて助かります
大満足です

対象商品:
35170967
2021-05-07
用途:
障子の張替え
不動産業

のりと違い簡単にできます。失敗した時の張替えも楽です。

対象商品:
35170967
2020-10-16
用途:
障子の張り替え
個人 様 (その他業種)

障子に対してやや細いのと、厚地の障子紙だったせいか、貼り付がやや弱かったです。
所々後で、糊で補修しました。

対象商品:
35170976
2020-06-11
用途:
障子張り
キョウテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

テープ類の習性とは思いますが開梱したらテープが曲がってのり面がずれた形になっていました。時間が経過したからかな?平らに寝かせて両手親指で押し戻して使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする